Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2116887
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     595-10008
EAN/GTIN:
     5391519384268
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell kann mit dem Laserdrucker 5210n/5310n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 10.000 Seiten.
Dell - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Workgroup 5210n, 5310n
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell Workgroup 5210n, 5310n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
595-10011
ab € 281,53*
Zubehör
Dell
595-10010
ab € 210,88*
Zubehör
Dell
595-10012
ab € 505,56*
Zubehör
Dell
595-10013
ab € 424,20*
Zubehör
Dell
593-10358
ab € 158,50*
Zubehör
Dell
595-10000
ab € 223,75*
Zubehör
Dell
595-10005
ab € 342,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.