Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2611147
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T580A00
EAN/GTIN:
     5051964630494
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die neue Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta Technologie erweitert nochmals den ohnehin schon großen Farbraum der UltraChrome K3 Tinte. Bei den beiden Magenta-Tinten kommen High-Density Pigmenttinten zum Einsatz. Diese neue Tintentechnologie erlaubt deutlich gesättigtere Farben, besonders in den Bereichen Magenta und Blau.
Epson - 80 ml - Vivid Magenta - original - Tintenpatrone - für Stylus Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, Pro 3880 Signature Worthy Edition
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Vivid Magenta
Kapazität
80 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome K3 Ink
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, Pro 3880 Signature Worthy Edition
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T580200
ab € 41,96*
Ähnlich
Epson
C13T580700
ab € 41,38*
Ähnlich
Epson
C13T580500
ab € 41,85*
Ähnlich
Epson
C13T580900
ab € 41,94*
Ähnlich
Epson
C13T580800
ab € 43,20*
Ähnlich
Epson
C13T580100
ab € 41,94*
Ähnlich
Epson
C13T580B00
ab € 41,39*
Ähnlich
Epson
C13T580400
ab € 41,78*
Ähnlich
Epson
C13T582000
ab € 15,17*
Ähnlich
Ampertec
C13T580200
ab € 26,71*
Ähnlich
Ampertec
C13T580400
ab € 26,70*
Ähnlich
Ampertec
C13T580500
ab € 26,69*
Ähnlich
Ampertec
C13T580700
ab € 26,98*
Ähnlich
Ampertec
C13T580800
ab € 27,99*
Ähnlich
Ampertec
C13T580900
ab € 27,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.