Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN 328M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3096765
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN328M
EAN/GTIN:
     4977766679572
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother TN328M - Magenta - original - Tonerpatrone - für Brother DCP-9270CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9970CDW
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
18.3 cm
Transportgewicht
910 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
30.3 cm x 9.34 cm x 7.25 cm / 552 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9270CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9970CDW
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-1200
ab € 119,00*
Ähnlich
Brother
TN-320BK
ab € 43,08*
Ähnlich
Brother
TN-320C
ab € 58,54*
Ähnlich
Brother
TN-320M
ab € 58,43*
Ähnlich
Brother
TN-320Y
ab € 58,32*
Ähnlich
Brother
TN-325BK
ab € 50,23*
Ähnlich
Brother
TN-325C
ab € 103,03*
Ähnlich
Brother
TN-325M
ab € 102,51*
Ähnlich
Brother
TN-325Y
ab € 102,90*
Ähnlich
Brother
TN-328BK
ab € 63,31*
Ähnlich
Brother
TN-328C
ab € 136,21*
Ähnlich
Brother
TN-328Y
ab € 136,51*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Ähnlich
WhiteBox
TN-325BK
ab € 8,86*
Ähnlich
WhiteBox
TN-325C
ab € 14,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.