Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent CD Library


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3669535
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     14004
EAN/GTIN:
     8014437018981
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Exponent CD Library - Medienteiler für Schublade - Kapazität: 96 CD - Schwarz, durchsichtig schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.6 cm
Tiefe
16.7 cm
Höhe
17.3 cm
Farbe
Schwarz, durchsichtig schwarz
Produkttyp
Medienteiler für Schublade
Kapazität
96 CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,88*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,37*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,76*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,97*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,80*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.