Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI auf VGA Monitor Adapter - DVI-I (Buchse) (29 pin) - VGA (Stecker) (15 pin) - Monitor Konverter - Stecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4408725
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAFMBK
EAN/GTIN:
     0065030841689
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel
Der DVIVGAFMBK DVI-A-zu-VGA-Displayadapter (Bu/St) wird verwendet, um einen DVI-Stecker-Anschluss mit einem VGA-Stecker-Anschluss zu verbinden. Bitte beachten: Dieses Produkt ist für Verbindungen zwischen DVI-I-Geräten, die ein analoges Signal leiten, zu VGA-Geräten gedacht. Wenn Ihr Gerät einen DVI-D-Anschluss besitzt, informieren Sie sich über den DVI-zu-VGA-Konverter DVI2VGACON von StarTech.com.
StarTech.com DVI auf VGA Monitor Adapter - DVI-I (Buchse) (29 pin) - VGA (Stecker) (15 pin) - Monitor Konverter - Stecker schwarz - VGA-Adapter - DVI-I (W) zu HD-15 (VGA) (M) - Schwarz - für P/N: BNDDKT30CAHV, USB31GEVG, USB3SMDOCKHV
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Adapter
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: BNDDKT30CAHV, USB31GEVG, USB3SMDOCKHV
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAMFBK
ab € 4,47*
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAFM
ab € 4,38*
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAMF
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.