Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable CD-Tasche


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-126249603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5223-19
EAN/GTIN:
     4005546501925
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
DURABLE CD/DVD COVER EASY sind CD/DVD-Hüllen für den CD/DVD-Ständer CD/DVD RACK EASY, die Transporttasche CD/DVD Mobil EASY oder zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern mit einer 80 mm-Mechanik.
Durable - CD-Tasche - Kapazität: 1 CD/DVD (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
CD-Tasche
Kapazität
1 CD/DVD
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
81
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,45*
14 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 5,47*
11 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 5,75*
pro Beutel
€ 6,78*
ab € 3,76*
€ 5,79*
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,10*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,45*
€ 6,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,39*
€ 5,22
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,51*
€ 4,18
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Hüllen (ab € 0,351* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,14*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,81*
Ähnlich
Durable
520219
ab € 2,02*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.