Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Heftkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 35S8500 Heftklammer 5000 Heftklammern
Lexmark 35S8500 Heftklammer 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     339-LT3025HK
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     35S8500
EAN/GTIN:
     0734646443418
Suchbegriffe:
Finisher
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
finisher
5.000 Heftklammern. Jede Packung enthält fünf Nachfüll-Heftklammerkassetten. Eine Heftklammerkassette enthält 1.000 Heftklammern.
Lexmark - Heftkartusche (Packung mit 5000) - für Lexmark MX611de, MX611dhe, MX617de, MX622ade, MX622adhe, MX622de, XM3150, XM3250
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.5 cm
Transporttiefe
42.5 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
10.2 kg
Packungsmenge
5000 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
5
Verbrauchsmaterialtyp
Heftkartusche
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MX611de, MX611dhe, MX617de, MX622ade, MX622adhe, MX622de, XM3150, XM3250
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 83,58*
€ 87,97*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 84,68*
€ 88,24*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 86,24*
€ 89,87*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 93,70*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 93,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
Dell
593-11167
ab € 170,55*
Ähnlich
Lexmark
50F0Z00
ab € 39,56*
Ähnlich
Lexmark
60F2H00
ab € 188,30*
Ähnlich
Lexmark
60F2X00
ab € 195,63*
Ähnlich
Lexmark
66S0Z00
ab € 38,88*
Ähnlich
Lexmark
66S2000
ab € 129,29*
Ähnlich
Lexmark
75M0H30
ab € 258,20*
Ähnlich
Lexmark
75M0Z50
ab € 192,08*
Ähnlich
Lexmark
75M0ZK0
ab € 109,34*
Ähnlich
Lexmark
75M20C0
ab € 90,92*
Ähnlich
Lexmark
75M20K0
ab € 83,26*
Ähnlich
Lexmark
75M20M0
ab € 91,41*
Ähnlich
Lexmark
75M20Y0
ab € 90,99*
Ähnlich
Lexmark
75M2HC0
ab € 262,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.