Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
DYMO D1 Glänzend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-4649711
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0720830
EAN/GTIN:
5411313452137
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO D1-Standardetiketten sind für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z. B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Bestandsverwaltung geeignet.
DYMO D1 - Glänzend - Schwarz auf Weiß - Rolle (1,9 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Band
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (1,9 cm x 7 m)
Medientyp
Band
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO D1
,
DYMO D1 Schriftband
,
Dymo-Bänder für Büroanwendung
,
Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion
,
Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik
,
Dymo-Bänder für Online-Anwender
,
Dymo-LabelManager-Machines-Labels
,
dymo d1 19mm/7m schwarz auf weiß
,
dymo d1
,
dymo d1 schwarz auf weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DYMO D1
Dymo
450140
ab € 10,19*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Orange - 12mm x 3m
Dymo
1978367
ab € 6,25*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
Dymo
1978364
ab € 11,12*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
Dymo
S0718040
ab € 10,85*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 5.5m
Dymo
S0718060
ab € 11,31*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
Dymo
S0718070
ab € 13,69*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 5.5m
Dymo
S0718050
ab € 13,89*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Weiß auf Rot - 12mm x 7m
Dymo
1978366
ab € 7,15*
Ähnlich
DYMO D1 - Hochleistungsetiketten - Weiß auf Schwarz - 12mm x 3m
Dymo
1978365
ab € 7,15*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 19mm x 7m
Dymo
S0720840
ab € 13,92*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 9mm x 7m
Dymo
S0720690
ab € 10,46*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720520
ab € 14,51*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 12mm x 7m
Dymo
S0720550
ab € 8,30*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
Dymo
S0720850
ab € 19,22*
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 19mm x 7m
Dymo
S0720860
ab € 11,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen