Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminating Pouch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     505-5940450
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740450
EAN/GTIN:
     0033816030923
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
Laminiertaschen sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos, 2 x 250 Mikron, glänzend, Format A3, 50 Stück.
GBC Document Laminating Pouch - 250 Mikrometer - 50er-Pack - glänzend - A3 (297 x 420 mm) Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
43.3 cm
Transporthöhe
2.8 cm
Transportgewicht
3.933 kg
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Merkmale
Runde Ecken
Medienstärke
250 Mikrometer
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
50er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.25 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Paket
€ 5,50*
ab € 47,19*
€ 64,13*
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,49*
ab € 49,71*
€ 64,70*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 51,17*
€ 67,13*
9 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 53,61*
€ 69,53*
8 Tage
19
pro Paket
€ 5,99*
ab € 60,78*
€ 80,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,27*
€ 74,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
75-39350-06
ab € 74,11*
Zubehör
Kroschke
75-11306-08
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.