Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Heißlaminiergerät
>
Artikel
GBC Document Laminating Pouch
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-126028600
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
IB585036
EAN/GTIN:
0013465585036
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Laminiertaschen sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos, 2 x 80 Mikron, glänzend, Format A4, 100 Stück.
GBC Document Laminating Pouch - 80 Mikron - 100er-Pack - glänzend - 216 x 303 mm Taschen für Laminierung - für Fusion 1000L A3, 1000L A4, 1100L A3, 1100L A4, 3000L A3, 3000L A4, 3100L A3, 5100L A3
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22.2 cm
Transporttiefe
31.1 cm
Transporthöhe
1.8 cm
Transportgewicht
1.105 kg
Media
Mediengrößen
216 x 303 mm
Medienstärke
80 Mikron
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.08 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
GBC Fusion 1000L A3, 1000L A4, 1100L A3, 1100L A4, 3000L A3, 3000L A4, 3100L A3, 5000L A3, 5100L A3 ¦ GBC Heatseal H65 A4 ¦ GBC Inspire A3, A4
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Folientasche
,
Laminier-Film
,
Laminier-Folien
,
Laminierfilm
,
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
Kalt-Laminierrolle
,
Kaltlaminier-Taschen
,
Kaltlaminierfolie
,
Kaltlaminierrolle
,
Kaltlaminiertaschen
,
Laminier-Karten
,
Laminierkarten
,
gbc hochglänzend laminierfolie
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminiergerät gbc
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
745
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 13,08*
Lager 690
2 Tage
41
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,95*
€ 13,11*
Lager 467
9 Tage
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,12*
€ 13,37*
Lager 94QG7
2 Tage
39
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,68*
€ 14,06*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 14,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0893* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,35*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C200, Silber
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,12*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,61*
Zubehör
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,19*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen