Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-45013
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720530
EAN/GTIN:
     5411313450133
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO D1-Standardetiketten sind für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z. B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Bestandsverwaltung geeignet.
DYMO D1 - Selbstklebend - Schwarz auf Weiß - Rolle (1,2 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für LabelMANAGER 100, 160, 210, 220, 260, 280, 300, 360, 420, Wireless PnP; LabelPOINT 250
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 7 m)
Medientyp
Etikettenband
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Merkmale
Ablösbar klebend, hitzebeständig, wasserbeständig, UV-beständig
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Selbstklebend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO LabelMANAGER 100, 100+, 100H, 120P, 150, 150 Kit, 160, 160P, 200, 210D, 210D Kit, 210D Kit Case, 220P, 220P Kit, 220P Kit Case, 260P, 260P Kit Case, 280, 280P, 300, 350, 350D, 360D, 400, 420P, 420P Kit, 450, 450D, 500TS, PC, PC2, PnP, Wireless PnP ¦ DYMO LabelPOINT 100, 150, 150 Kit, 200, 250, 250 Kit Case, 300, 350, 350 Kit Case ¦ DYMO LabelWriter 450 Duo
Angebote (78)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
1000
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 7,12*
€ 8,93*
2 Tage
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,20*
€ 9,01*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 7,51*
€ 9,34*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 9,35*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,85*
€ 9,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
27061
ab € 4,53*
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,61*
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,23*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,81*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,07*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 14,75*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,47*
Zubehör
Dymo
S0720870
ab € 14,05*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,06*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 10,32*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 75,23*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,53*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 97,20*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 109,91*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 174,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.