Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8567-2100016659 Herst.-Nr.: 88048413 EAN/GTIN: 4260074842111 |
| |
|
| | |
| Das repräsentative Papier für Anwender, die Wert auf einen exzellenten Auftritt legen. Frei von chemischen Zusätzen. Ideal für kontrastreiche Ausdrucke, Geschäftsberichte, Korrespondenz. Steinbeis EvolutionWhite - Extraweiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 2500 Blatt Recycling-Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Stückzahl pro Packung | 5 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Recycling-Papier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Medienfarbe | Extraweiß | | Enthaltene Menge | 2500 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier steinbeis a4 80g/m² 100% altpapier weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8567 | | | | 50 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,43* | € 4,61* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 5,48* | € 5,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 5,82* | € 5,82* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,74* | € 6,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,68* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8567 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00886* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 230,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8567 | | Versand: Lager 8567 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|