Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark (220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40X8111 Fixiereinheit
Lexmark 40X8111 Fixiereinheit
Artikel-Nr.:
     C1002-6197609
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X8111
EAN/GTIN:
     5704327688044
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Fixierstation Hochvolt (220-240V). Es wird empfohlen, das Wartungskit für die Fixierstation bei durchschnittlich 3 Seiten pro Auftrag und ca. 5 % Deckung je Farbe jeweils nach 100.000 Seiten zu installieren.
Lexmark - (220 - 240 V) - Kit für Fixiereinheit - für Lexmark C734, C736, C746, C748, X734, X736, X738, X746, X748, XS734, XS736, XS738, XS748
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (220 - 240 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 100000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C734DN, C734dtn, C734dw, C734n, C736dn, C736dtn, C736N, C746dn, C746dtn, C746n, C748de, C748dte, C748e, CS736dn, CS748de, X734de, X736de, X738de, X738dte, X746de, X748de, X748de LDS, X748de Statoil, X748dte, XS734de, XS736de, XS738de, XS748de
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,84*
Ähnlich
Lexmark
C734A1MG
ab € 60,25*
Ähnlich
Lexmark
C734X20G
ab € 25,31*
Ähnlich
Lexmark
C734X24G
ab € 64,25*
Ähnlich
Lexmark
C736H1CG
ab € 352,67*
Ähnlich
Lexmark
C746A1YG
ab € 197,58*
Ähnlich
Lexmark
X748H2MG
ab € 228,75*
Ähnlich
Lexmark
X748H2YG
ab € 231,92*
Ähnlich
Ampertec
C734A1CG
ab € 16,87*
Ähnlich
Ampertec
C734A1KG
ab € 50,14*
Ähnlich
Ampertec
C734A1MG
ab € 149,39*
Ähnlich
Ampertec
C734A1YG
ab € 16,41*
Ähnlich
Ampertec
C746A1CG
ab € 39,83*
Ähnlich
Ampertec
C746A1MG
ab € 122,73*
Ähnlich
Ampertec
C746A1YG
ab € 127,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.