| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6211368 Herst.-Nr.: C2P07AE#301 EAN/GTIN: 0888182461990 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 62XL - Hohe Ergiebigkeit - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für ENVY 55XX, 56XX, 76XX; Officejet 200, 250, 57XX, 8040 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.3 cm | | Transporttiefe | 3.7 cm | | Transporthöhe | 11.5 cm | | Transportgewicht | 50 g | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | HP Vivera | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 415 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP ENVY 5542, 5545, 5640, 5643, 5660, 5663, 7640, 7644 ¦ HP Officejet 200, 250 Mobile, 5740, 5742, 5742 Printer, 5744, 8040, 8040 with Neat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckkopf |
| | |
| |