Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7079955
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1517
EAN/GTIN:
     8719214470616
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Club 3D CAC-1517 ist ein DisplayPort Signalwandler. Der USB 3.1 Typ C Kabel auf Displayport 1.2 UHD Adapter ist die einfachste Lösung um Ihr mit USB 3.1 Typ C ausgestattetes Ausgangsprodukt mit DisplayPort Alternate Mode mit einem DisplayPort 1.2 fähigen (Ultra) High Definition Monitor, Television oder Projektor zu verbinden. Versorgt über den USB C Port, benötigt der Adapter keinen externen Strom und ist ideal für die Notebooks / MacBook (Pro) und Tablets.
Club 3D - DisplayPort-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu DisplayPort (M) - 1.2 m - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Gewicht
47 g
Besonderheiten
4K Unterstützung
Länge
1.2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1 / DisplayPort 1.2, FCC, RoHS, EMI
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 67,38*
Zubehör
Club 3D
CAC-1524
ab € 5,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1502
ab € 17,06*
Zubehör
Club 3D
CAC-1523
ab € 7,00*
Zubehör
Club 3D
CAC-1522
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.