Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB 3.1 Type C to VGA Active Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB 3.1 Type C to VGA Active Adapter
CLUB3D USB 3.1 Type C to VGA Active Adapter
CLUB3D USB 3.1 Type C to VGA Active Adapter
CLUB3D USB 3.1 Type C to VGA Active Adapter
CLUB3D USB 3.1 Type C to VGA Active Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30049208
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1502
EAN/GTIN:
     8719214470081
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Club 3D CAC-1502 Adapter ist ein aktiver VGA Signalwandler. Dieser USB-C auf VGA aktive Adapter ist die einfachste Lösung um Ihr Produkt, das über eine USB Type C Quelle verfügt, die mit DisplayPort™ Alternate Mode ausgestattet ist, mit einem VGA fähigen Monitor oder Projektor zu verbinden. Der VGA Adapter ist kompakt und kann einfach mitgenommen werden. Versorgt über den USB-C Port, benötigt der Adapter keine externe Stromversorgung und ist somit ideal zu nutzen für den Einsatz mit Notebooks und Ultrabooks.

Unterstützt bis zur WUXGA Auflösung (1920x1200 Pixel).
Der USB-C auf VGA Adapter unterstützt HD Auflösungen bis zu Full HD (1080p) für ein klares, scharfes Bild. Die Unterstützung von 60 FPS (frames per second) liefert eine außergewöhnlich glatte Videowiedergabe. Nutzen Sie den Adapter um über Ihr USB-C fähiges Produkt Spiele zu spielen, Videos zu betrachten oder im Internet zu surfen und diese über ein VGA Display mit hoher Auflösung wiederzugeben.

Kompatibel mit alle Betriebssystemen.
Der USB-C auf VGA Adapter unterstützt alle USB-C Produkte mit DisplayPort™ ALT Mode und Betriebssysteme inklusive Apple OS X, Windows 7, 8.1 und 10 sowie Google Chrome OS. Bitte schauen Sie sich im Manual Ihres Produktes die Spezifikationen und die Funktionalität des USB-C Ports an.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Umwandlertyp
Aktiv
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, and CE EMI
Kompatible Betriebssysteme
The USB-C to VGA Adapter supports all USB-C devices with DisplayPort ALT mode and operating systems, including Apple OS X, Windows 7, 8.1 and 10 and Google Chrome OS.
Kompatible Produkte
The USB Type C output on the PC/Laptop/Tablet needs to support "DisplayPort Alternate Mode" to be bale to output a video signal. Thundebolt compatible.
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.15 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
10, 150 mm
Gewicht
56 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAA-DMA>CFA
ab € 15,06*
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 68,50*
Zubehör
Club 3D
CAC-1524
ab € 5,97*
Zubehör
Club 3D
CAC-2504
ab € 20,42*
Zubehör
Club 3D
CAC-1517
ab € 18,73*
Zubehör
Club 3D
CAC-1523
ab € 7,01*
Zubehör
Club 3D
CAC-1514
ab € 21,83*
Zubehör
Club 3D
CAC-1522
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.