| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7305285 Herst.-Nr.: CTL-472-N EAN/GTIN: 4949268621052 |
| |
|
| | |
| Dein Computer und du in kreativer Harmonie. Skizziere, zeichne und bearbeite Fotos mit einer ganz natürlichen Stiftführung. Lehrer und Schüler können damit außerdem wie im normalen Unterricht schreiben, Anmerkungen machen und zusammenarbeiten, ganz gleich, wo sie sich auch befinden. Es könnte nicht einfacher sein. Wacom One by Wacom - Digitalisierer - rechts- und linkshändig - 15.2 x 9.5 cm - elektromagnetisch - kabelgebunden - USB - Schwarz, Rot Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 21 cm | | Tiefe | 14.6 cm | | Höhe | 0.87 cm | | Gewicht | 250 g | | Farbe | Schwarz, Rot | | Gerätetyp | Digitalisierer | | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ USA: begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Lateinamerika: begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Japan: begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ APAC: begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ China: begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der Spitzen, Spitzen (3 Stück), USB-Kabel, Stift | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Google Chrome OS 87 oder später | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Druckempfindlicher Kugelschreiber, Eingabestift ohne Batterie | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Movement Detection Technologie | Elektromagnetisch | | Bewegungsauflösung | 2540 lpi | | Aktive Fläche | 15.2 cm x 9.5 cm | | Druckbereiche | 2048 | | Schnittstelle | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |