Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Active Pen - PN350M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8373735
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     750-ABZM
EAN/GTIN:
     5704174310099
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Nehmen Sie den schwarzen Dell Active Pen - PN350M und machen Sie Notizen oder zeichnen Sie ein Diagramm auf ausgewählten 2-in-1-Modellen, als ob Sie mit Papier und Bleistift arbeiten würden.
Dell Active Pen - PN350M - Aktiver Stylus - 2 Tasten - Microsoft Pen Protocol - Schwarz - für Only works with systems with active pen support: Inspiron 13/15 2-in-1, 5400 2-in-1, 5481 2-in-1, 5482 2-in-1, 5485 2-in-1, 5490 2-in-1, 5491 2-in-1, 5582 2-in-1, 5591 2-in-1, 7300 2-in-1, 7306 2-in-1, 7386 2-in-1, 7390 2-in-1, 7391 2-in-1, 7405 2-in-1, 7500 2-in-1, 7506 2-in-1, 7579 2-in-1, 7586
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.95 cm
Höhe
13.8 cm
Gewicht
18 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Aktiver Stylus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AAAA-Akku
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
18 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, magnetischer Verschluss
Anzahl Tasten
2
Druckbereiche
1024
Schnittstelle
Microsoft Pen Protocol
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Only works with systems with active pen support: ¦ Inspiron 13/15 2-in-1, 5400 2-in-1, 5481 2-in-1, 5482 2-in-1, 5485 2-in-1, 5490 2-in-1, 5491 2-in-1, 5582 2-in-1, 5591 2-in-1, 7300 2-in-1, 7306 2-in-1, 7386 2-in-1, 7390 2-in-1, 7391 2-in-1, 7405 2-in-1, 7500 2-in-1, 7506 2-in-1, 7579 2-in-1, 7586 2-in-1, 7590 2-in-1, 7591 2-in-1, 7600 2-in-1; ¦ Latitude 3190 2-in-1, 3390 2-in-1, 7220 Rugged
Weitere Suchbegriffe: digital stift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.