Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-992F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8495135
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H988040
EAN/GTIN:
     8715946680781
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Exzellente Sichtbarkeit Mit diesem Full HD-Projektor werden Inhalte hell, lebendig und gestochen scharf dargestellt, sodass jeder im Raum eine gute Sicht hat. Die Projektion ist skalierbar bis zu einer Bilddiagonale von 300 Zoll (7,62 m) und liefert exzellente Bildqualität, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen – dank einem hohen Kontrastverhältnis von 16.000:1 und 4.000 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit. Einfache Einrichtung Jede Arbeitsumgebung ist anders. Daher benötigen Sie einen Projektor, der sich einfach installieren und einrichten lässt. Der 1,6-fache optische Zoom und die horizontale und vertikale Trapezkorrektur ermöglichen dies. Minimale Wartung Bei beschränkten Ressourcen helfen unsere zuverlässigen Projektoren und langlebigen Lampen (bis zu 17.000 Stunden im Eco-Modus), Ausfallzeiten und Servicekosten zu vermeiden. Stellen Sie sich vor, was Sie bei minimalen Unterbrechungen erreichen können – unsere Projektoren liefern eine jahrelange Nutzung, bevor eine Ersatzlampe benötigt wird. Verwendung mehrerer Geräte Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums und schaffen Sie dank einfachem Anschluss eine Umgebung für die Zusammenarbeit. Die iProjection-App 1 ermöglicht es, Inhalte von Smart-Geräten und PCs ganz einfach wiederzugeben. Die Split-Screen-Funktion kann dazu verwendet werden, Inhalte, die Sie vorher mit der Moderatorfunktion überprüfen können, von mehreren Geräten gleichzeitig nebeneinander anzuzeigen. Leistungsstarker Sound Der Projektor verfügt über einen integrierten 16-W-Lautsprecher, der Audioinhalte ohne zusätzliche Lautsprecher deutlich hörbar macht.
Epson EB-992F - 3-LCD-Projektor - 4000 lm (weiß) - 4000 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11n drahtlos / LAN / Miracast - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
802.11b/g/n, Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 5 Jahre/1000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, Loch für Sicherheitsseil
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung, WLAN-Einheit, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
327 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11n, Miracast
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
30.9 cm
Tiefe
28.2 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
3.1 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.51-1.99
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz
Besonderheiten
Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PJlink, Direct Power On, Direct Power Off, Control4 Certified, dynamischer Modus, USB Display, Extron Control System, AMX Control System, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
16000:1 (dynamisch)
Lampentyp
UHE 230 Watt
Projektionsdistanz
1.76 m - 2.86 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.32 - 2.14:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 17000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
2400 lm
Helligkeit (Farbe)
4000 lm
Helligkeit (weiß)
4000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,01*
€ 834,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,57*
€ 827,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,97*
€ 815,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,11*
€ 792,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,05*
€ 777,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V13H134A54
ab € 20,81*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH988
ab € 126,23*
Zubehör
Epson
CP05OSSWH988
ab € 252,38*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 116,59*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,52*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 168,43*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 413,23*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 521,70*
Zubehör
Epson
V13H010L97
ab € 63,33*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 783,50*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,28*
Zubehör
Epson
V12H001K70
ab € 27,23*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 50,11*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 83,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.