Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS1821+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8572669
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS1821+
EAN/GTIN:
     4711174723973
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server
Die Synology DiskStation DS1821+ ist eine leistungsstarke NAS-Lösung mit 8 Einschüben, um wichtige Daten zu speichern und zu schützen. Die DS1821+ wurde entwickelt, um die zunehmende Menge unstrukturierter Daten effizient zu verwalten und ist mit ihrem geräuscharmen Desktopdesign die ideale Lösung für SOHO und KMU. Mit einer Leistung von über 110.00 4K Random Read IOPS ist die DS1821+ blitzschnell und bietet reichlich Raum für Erweiterung.
Synology Disk Station DS1821+ - NAS-Server - 8 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.3 cm
Tiefe
24.3 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
6 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Hochverfügbarkeit, Video-Server, Web Server, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Malware-Schutz, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, Apple Time Machine-kompatibel, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SFTP-Client, Anti-Viren-Schutz, DLNA-Support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, iSCSI, FTP
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter, Hardwareverschlüsselung
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, BSMI Class B
Mitgeliefertes Zubehör
Festplatten-Sicherheitsschlüssel, Zubehör-Set
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 oder höher
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x eSATA
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express 3.0 x8 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 909,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,68*
€ 1.155,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,62*
€ 1.155,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,20*
€ 1.140,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,14*
€ 1.118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,01*
€ 1.081,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST4000NE001
ab € 89,60*
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 192,17*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 143,21*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 145,71*
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 118,40*
Zubehör
Western Digital
WD80EFPX
ab € 162,07*
Zubehör
Western Digital
WD20EFPX
ab € 71,86*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 111,20*
Zubehör
Western Digital
WD102KFBX
ab € 263,43*
Zubehör
Western Digital
WD8003FFBX
ab € 185,56*
Zubehör
Western Digital
0B36040
ab € 136,76*
Zubehör
Western Digital
0B36039
ab € 156,78*
Zubehör
Western Digital
0F30146
ab € 273,10*
Zubehör
Western Digital
1W10001
ab € 75,06*
Zubehör
Western Digital
1W10002
ab € 98,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.