Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Click & Store WOW CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8598781
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60410016
EAN/GTIN:
     4002432122356
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Aufbewahrungsbox für CDs. Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen. Etikettenhalter zur Kennzeichnung. Hergestellt aus stabilem, hochwertigem recyceltem Karton. Laminierte Oberfläche für einen besseren und dauerhaften Schutz. Modernes und zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro. Volumen 5 Liter.
Leitz Click & Store WOW CD - Medien-Aufbewahrungsbox - Kapazität: 30 CD, 60 CDs (Slimcase), 160 CDs (Papierhüllen) - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.3 cm
Tiefe
35.2 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
440 g
Farbe
Gelb
Produkttyp
Medien-Aufbewahrungsbox
Kapazität
30 CD, 60 CDs (Slimcase), 160 CDs (Papierhüllen)
Produktmaterial
Laminierter Karton
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stapelbar, Etiketthalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 410 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,27*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410026
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,07*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,94*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,09*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,20*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.