Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Click & Store WOW DVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8598784
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60420054
EAN/GTIN:
     4002432123865
Suchbegriffe:
DVD-Box
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Aufbewahrungsbox für DVDs. Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen. Etikettenhalter zur Kennzeichnung. Hergestellt aus stabilem, hochwertigem recyceltem Karton. Laminierte Oberfläche für einen besseren und dauerhaften Schutz. Modernes und zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro. Volumen 8 Liter.
Leitz Click & Store WOW DVD - Medien-Aufbewahrungsbox - Kapazität: 20 DVD, 40 DVDs (Slim Case) - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.6 cm
Tiefe
35.2 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
259 g
Farbe
Grün
Produkttyp
Medien-Aufbewahrungsbox
Kapazität
20 DVD, 40 DVDs (Slim Case)
Produktmaterial
PP-laminierte Hartpappe
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stapelbar, Etiketthalter, zusammenfaltbar
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,70*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 5,93167*
Ähnlich
Leitz
46370054
ab € 5,91167*
Ähnlich
Leitz
46410054
ab € 4,11334*
Ähnlich
Leitz
46390054
ab € 4,13334*
Ähnlich
Leitz
39820054
ab € 1,83*
Ähnlich
Leitz
45990062
ab € 2,93*
Ähnlich
Leitz
45890054
ab € 7,85*
Ähnlich
Leitz
65230054
ab € 18,97*
Ähnlich
Leitz
39710054
ab € 4,25*
Ähnlich
Leitz
41850054
ab € 1,89*
Ähnlich
Leitz
41990054
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.