Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L735U 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8637243
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA25140
EAN/GTIN:
     8715946695303
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Profitieren Sie von helleren Projektionen Der EB-L735U erzeugt ansprechendere und wirkungsvollere Projektionen, selbst in hell erleuchteten Umgebungen. Er bietet eine beeindruckende Helligkeit von 7.000 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit sowie eine WUXGA Full HD-Auflösung zu einem erschwinglichen Preis. Sie profitieren von der Leistung und Zuverlässigkeit eines Laserprojektors und senken obendrein noch den Stromverbrauch. Dieses Modell bietet viele weitere Vorteile: 4K-Eingangsunterstützung, Technologie zur Detailoptimierung, Edge-Blending-Technologie und großer Lens-Shift-Bereich für anspruchsvolle Installationsumgebungen. Der EB-L735U eignet sich für Projektionsflächen bis zu 500 Zoll (12,7 m) ohne Abstriche bei Schärfe oder Detailtreue. Einfache Installation Der EB-L735U beinhaltet viele professionelle Funktionen, die die Installation vereinfachen, selbst bei der Erzeugung hochmoderner Projektionen. Dieser elegante und kompakte Projektor bietet eine 360-Grad-Installation ohne Kompromisse bei der Anzeigequalität und unterstützt 16:6-Ultra-Breitbild, was bedeutet, dass Sie den verfügbaren sichtbaren Projektionsbereich maximieren können. Außerdem können Sie mit der Split-Screen-Funktion zwei oder vier Bilder aus verschiedenen Quellen gleichzeitig anzeigen; die geometrische Korrektur und die Edge-Blending-Technologie helfen dabei, ein großes, nahtloses Bild mithilfe mehrerer Projektionen zu erstellen. Dieses Modell ist in Schwarz und in Weiß erhältlich. Passen Sie den Maßstab an Ihre Umgebung an Im Gegensatz zu einem Flachbildschirm gibt es keinen Blendeffekt, keine Fingerabdrücke und keine verschwendete Wandfläche. Das Bild kann auf die erforderliche Anzeigegröße von 50 bis 500 Zoll (1,27 bis 12,7 m) skaliert werden. Ob für Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Einzelhandel oder Besucherattraktionen: Das Betrachtungserlebnis ist uneingeschränkt und für das Publikum ansprechender. Verbinden und steuern Der EB-L735U bietet viele Möglichkeiten zum Verbinden, gleichzeitigen Anzeigen mehrerer Quellen und für kabellose Präsentation. Zu den zukunftssicheren Anschlussmöglichkeiten gehören: HDMI (Ein- und Ausgang) und HDBaseT mit 4K-Signalunterstützung, 5-GHz-Wireless mit professionellen Sicherheitsfunktionen, aktualisiertem Miracast, integriertem Mediaplayer und Unterstützung des kabellosen Präsentationssystems ELPWP10 von Epson. Dank der intuitiven Benutzerführung auf dem Bildschirm sind auch Einrichtung und Navigation ein Kinderspiel. Erstellen Sie benutzerdefinierte Inhalte für Beschilderungen Der EB-L735U verfügt über einen integrierten Mediaplayer zum Hochladen von Netzwerkinhalten. Damit können Playlisten auf ein USB-Speichergerät geladen und direkt vom Projektor abgespielt werden . Erstellen Sie mit der Epson Creative Projection-App benutzerdefinierte Inhalte mit Ihrem Smartphone oder Tablet oder erstellen und planen Sie Wiedergabelisten mit der Software „Epson Projector Content Manager". Einstecken, klicken und zusammenarbeiten Einfaches Zusammenarbeiten dank dem kabellosen Präsentationssystem ELPWP10 von Epson. Profitieren Sie von kostensparender und zeitgemäßer WLAN-Verbindung. Keine Kabel – einfach Plug-and-Play! Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre projizierten Bilder Erzielen Sie mit der Software „Epson Projector Professional Tool" ein höheres Maß an Bildbearbeitung und -kontrolle. Fortschrittliche Funktionen wie Edge-Blending-Technologie, Projektionsangleichung und die Ansteuerung mehrerer Projektoren werden dank diesem kostenlosen und intuitiv nutzbaren Tool vereinfacht. Ideal für die Einhaltung von Abstandsregeln In Umgebungen, in denen das Einhalten der Abstandsregeln erforderlich und verantwortungsvoll ist, ermöglicht die großformatige Projektion von bis zu 500 Zoll (12,7 m) die Betrachtung des Inhalts aus jeder Position.
Epson EB-L735U - 3-LCD-Projektor - 7000 lm (weiß) - 7000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
0,67 Zoll großes LCD
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Loch für Sicherheitsseil
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
345 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dBA
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
27 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.1 cm
Transporttiefe
56.4 cm
Transporthöhe
20.3 cm
Transportgewicht
11.81 kg
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33.9 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
8.4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.5 -1.7
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 1270 cm
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Autom. EIN, kompatibel mit Dokumentenkamera, Cinema Mode
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.44 m - 23.84 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.35 - 2.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
4900 lm
Helligkeit (Farbe)
7000 lm
Helligkeit (weiß)
7000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.094,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.228,16*
€ 3.841,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.212,37*
€ 3.822,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.141,43*
€ 3.738,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.108,07*
€ 3.698,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.094,23*
€ 3.682,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA25
ab € 176,61*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA25
ab € 282,34*
Zubehör
Epson
CP04RTBSHA25
ab € 226,36*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA25
ab € 386,70*
Zubehör
Epson
CP05RTBSHA25
ab € 310,07*
Zubehör
Epson
V12H526040
ab € 116,64*
Zubehör
Epson
V12H003B22
ab € 148,46*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,59*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 170,81*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 221,53*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 784,94*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 108,59*
Zubehör
Epson
ELPFP13
ab € 50,26*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,29*
Zubehör
Epson
V12H006AF0
ab € 54,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.