Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P5535 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000020592
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUM11.001
EAN/GTIN:
     4710886603740
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Bei dem klaren und hellen Bild der Acer-Projektoren werden selbst hochkomplexe Konzepte für Kollegen, Kunden oder Studenten detailreich und leicht verständlich dargestellt. Die hohe Auflösung und die brillanten Farben der Projektoren der Large-Venue-Serie von Acer bieten Ihrer Kreativität grenzenlose Freiheit. Durch die erstklassigen Technologien behalten Sie alles unter Kontrolle.
Acer P5535 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
230 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
1080p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
21.4 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
2.73 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.5-2.78
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
78.7 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 7.5 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
267
pro Stück
Frei Haus
ab € 569,86*
€ 622,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 574,49*
€ 630,90*
1 Tag
2
pro Stück
€ 9,50*
ab € 587,14*
€ 641,94*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 599,35*
€ 655,23*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 610,91*
€ 662,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,48*
€ 740,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,89*
€ 723,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,20*
€ 702,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,23*
€ 689,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,86*
€ 678,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,43*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,48*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,06*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,06*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.