Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Dell SE2422H LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-8733906
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-SE2422H
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Genießen Sie die Darstellung auf diesem Full-HD-Display mit schmaler Blende, AMD FreeSync, schneller Antwortzeit und 75Hz-Bildwiederholfrequenz für entspanntes Gaming.
Dell SE2422H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - für Vostro 15 3510
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.51 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, schmaler Rahmen, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
12 ms (Grau-zu-Grau normal), 5 ms (Grau-zu-Grau extrem), 8 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.264 cm x 17.881 cm x 42.025 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
92.56
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931)
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterter Austauschservice - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV safety certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
15.7 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
24 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15.7 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15.7 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 17.881 cm - Höhe: 42.025 cm - Gewicht: 3.51 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 4.969 cm - Höhe: 33.161 cm - Gewicht: 3.18 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5.23 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Vostro 15 3510
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
CO2-Fußabdruck
501 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
129
PAIA Version
1.3.2
Verwendung (kg CO2e)
148
Herstellung (kg CO2e)
326
Logistik (kg CO2e)
24
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
353
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
16:9 1920 x 1080 bildschirm 23"
,
dell monitore
,
dell monitor 23"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL DANAUBC087 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Dell
DANAUBC087
ab € 24,84*
Zubehör
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 112,49*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML1_3AE3PAE
ab € 14,31*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
ML1_3AE5AE
ab € 18,73*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML1_3AE5PAE
ab € 43,22*
Zubehör
DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 49,11*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,45*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 41,54*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Spanisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 39,01*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 31,05*
Zubehör
DELL Monitorarm für zwei Bildschirme – MDA20
Dell
DELL-MDA20
ab € 182,36*
Zubehör
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 27,36*
Zubehör
DELL Schlanke Soundleiste – SB521A
Dell
DELL-SB521A
ab € 27,85*
Zubehör
DELL Slim Conferencing-Soundleiste – SB522A
Dell
DELL-SB522A
ab € 45,49*
Zubehör
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
Dell
DELL-MDS19
ab € 144,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen