Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN MicLIVE 6-CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7265
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC8000
EAN/GTIN:
     4710469341250
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
ATEN MicLIVE 6-CH - Audio-Schnittstelle - 24-Bit - 96 kHz - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
13.05 cm
Tiefe
18.09 cm
Höhe
6.27 cm
Gewicht
420 g
Gerätetyp
Audio-Schnittstelle
Schnittstellen Typ
USB-C
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.11 oder später
Details der Systemanforderungen
Windows 10 - Core i3 - 2 GHz - RAM 2 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Audioausgang
Merkmale
Spannungsversorgung über USB-Bus, Integrierter DSP, Digital-Analog-Konverter (DAC), Analog-zu-digital-Konverter (ADC), SmartEQ Technology
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
96 kHz (Max)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Anz. Eingangskanäle
6
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Mikrofon-/HI-Z-Instrumenten-Eingang - 3-poliges XLR / Telefon 6,3 mm ¦ 2 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-In/-Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 4-polig
Weitere Suchbegriffe: Soundkarte, club mixer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 181,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 174,47*
€ 204,50*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,07*
€ 204,51*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 196,84*
€ 229,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,20*
€ 237,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,33*
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 731,94*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.796,30*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 114,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.