Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST4000NT001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8894760
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432351
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate versteht Ihre individuellen Datenspeicherherausforderungen und hat die NAS-Festplatten IronWolf Pro entwickelt, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können. Diese NAS-Festplatten sind für Umgebungen mit mehreren Benutzern und hohe Workload-Raten konzipiert und werden durch AgileArray-Technologie für optimale Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit unterstützt.
Seagate IronWolf Pro ST4000NT001 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
650 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
RV-Sensor, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design, 24x7-Verfügbarkeit, Dual-Plane Balance, AgileArray, Time-Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format 512e, Workload Rate Limit (WRL) bis 550
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.5 Watt (Leerlauf) ¦ 8.7 Watt (aktiv) ¦ 1 Watt (Standby) ¦ 1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 75,81*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 64,27*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,84*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,99*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 186,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 330,35*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 340,98*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,26*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 506,81*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 745,46*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 39,24*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 157,66*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,43*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
ab € 56,23*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 89,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.