Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST8000NT001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8894762
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432764
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate versteht Ihre individuellen Datenspeicherherausforderungen und hat die NAS-Festplatten IronWolf Pro entwickelt, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können. Diese NAS-Festplatten sind für Umgebungen mit mehreren Benutzern und hohe Workload-Raten konzipiert und werden durch AgileArray-Technologie für optimale Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit unterstützt.
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
670 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Merkmale
AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Drehvibrationssensor, Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Technischer Support - Datenwiederherstellung - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2 Ah (Start) ¦ 7.8 Watt (Leerlauf) ¦ 10.1 Watt (Durchschnitt) ¦ 1 Watt (Standby) ¦ 1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
255 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 75,81*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 64,27*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,84*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,99*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 186,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 330,35*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 340,98*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,26*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 506,81*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 745,46*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 39,24*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 157,66*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,43*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
ab € 56,23*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 89,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.