Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2425HE LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9496495
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2425HE
EAN/GTIN:
     5397184821725
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Dell P2425HE Monitor erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender, die einen Hochleistungsbildschirm mit erweiterten Anschlussmöglichkeiten und ergonomischen Funktionen suchen. Dieser 24-Zoll-Monitor liefert mit seiner Full-HD-Auflösung und einem sRGB-Farbraum von 99 % atemberaubende Bilder und ist damit perfekt für Präzisionsaufgaben geeignet, die Farbgenauigkeit erfordern. Seine umfassenden Konnektivitätsoptionen, einschließlich USB-C mit Power Delivery, ermöglichen einen optimierten Arbeitsbereich, reduzieren den Kabelsalat und steigern die Produktivität. Das ergonomische Design des Monitors mit einem verstellbaren Standfuß und integriertem Kabelmanagement sorgt für Komfort bei längerer Nutzung. Die ENERGY STAR-Zertifizierung und die EPEAT-Gold-Bewertung machen den Monitor zu einer idealen Wahl für umweltbewusste Verbraucher, die sich für ökologische Nachhaltigkeit einsetzen. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der Dell P2425HE bietet eine Mischung aus Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit.
Dell P2425HE - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.81" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.44 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.81")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 110 kHz
Ppi
92.53
Energie Effizienzklasse
Klasse D
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Daisy-Chaining
Ja
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Preistyp
BTO
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13.9 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
180 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15.2 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13.9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) ¦ LAN
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.44 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 49.653 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 31.423 cm - Gewicht: 3.69 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.24 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
168 Kohlendioxidemissionen in kg
PAIA Version
GaBi version 1
Verwendung (kg CO2e)
68
Herstellung (kg CO2e)
85
Logistik (kg CO2e)
12
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
100
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 667,23*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 595,80*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 707,71*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 705,18*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 609,52*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 829,62*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 996,22*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 776,38*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 819,26*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,04*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 921,99*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 896,07*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 963,64*
Zubehör
Dell
7363G
ab € 767,72*
Zubehör
Dell
WN26K
ab € 595,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.