Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Desk Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9508137
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDT40-4T00-EM25
EAN/GTIN:
     0619659207816
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das SanDisk Desk Drive definiert mit seiner 4-TB-Kapazität und Solid-State-Technologie den Begriff des tragbaren Speichers neu. Es bietet reichlich Platz und erhöhte Geschwindigkeit für alle Ihre Speicheranforderungen. Seine USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle sorgt für schnelle Dateiübertragungen mit bis zu 10,0 Gbit/s und macht es zu einem zeitsparenden Werkzeug für Profis und Gelegenheitsnutzer gleichermaßen. Das Desk Drive ist sowohl mit USB-C- als auch mit USB-C-auf-USB-A-Kabeln ausgestattet und bietet flexible Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten. Darüber hinaus bieten die integrierte automatische Backup-Funktion und der Sicherheitsschlitz einen zusätzlichen Schutz für Ihre wertvollen Daten, während die Fähigkeit, in einem breiten Temperaturbereich zu arbeiten, Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet. Ob bei der Arbeit, in der Freizeit oder dazwischen - das SanDisk Desk Drive ist eine vielseitige und sichere Wahl für die Erweiterung Ihres digitalen Speichers.
SanDisk Desk Drive - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.92 mm
Tiefe
9.92 mm
Höhe
4.02 mm
Gewicht
268 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Mit Security Slot ausgestattet, automatisches Backup
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 11 oder später
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 77,22*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 65,47*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,72*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,02*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,53*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 328,29*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 345,01*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,53*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 504,80*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 746,01*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 39,40*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 154,43*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,12*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
ab € 56,16*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 94,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.