Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Ergo Series ERGO M575S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9541703
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-007029
EAN/GTIN:
     5099206111622
Suchbegriffe:
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
PS/2 Adapter
ERGO M575S Maus kaufen. Präzise Abtastung mit Daumensteuerung, leise Klicks, verbesserte Haltung des Unterarms, anpassbare Tasten, lange Akkulaufzeit und mehr.
Logitech Ergo Series ERGO M575S - Trackball - ergonomisch - optisch - 5 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
145 g
Farbe
Graphite
Gerätetyp
Trackball
Produktmaterial
Kunststoff
Kabelloser Empfänger
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Batterie
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logi Options +
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
18 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Thumb Control, Logitech Advanced Optical Tracking, 3 programmierbare Tasten, Quiet Clicks Technology, kompatibel mit Bluetooth Low Energy
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
2000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 2000 dpi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
14.2 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
240 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
52 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,38*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.732,14*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 760,81*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,19*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,37*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 98,63*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,17*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,12*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,57*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,25*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 106,94*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 115,98*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,50*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 118,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.