Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GloboFleet Starter Set Optimal DK II Card Control Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8148647
Hersteller:
     Buyond
Herst.-Nr.:
     GF-SET-OPT-II8GB
EAN/GTIN:
     4260179020476
Suchbegriffe:
Fahrerkarte-Auslesegerät
Kartenlesegerät für Fahrerkarten
Lesegerät für Fahrerkarten
globofleet fahrerkarte-auslesegerät
Die GloboFleet Card Control Software ist die Lösung zur Erfüllung der gesetzlichen Archivierungs- & Auswertepflicht von Daten der Fahrerkarte. Neben der gesetzeskonformen Datenarchivierung hat der Benutzer Zugriff auf die auf der Fahrerkarte und der Massenspeicherdatei gespeicherten Daten und kann diese umfangreich auswerten. Die Software hat keine Begrenzung der Fahrerkarten oder Massenspeicherdateien. Mit der GloboFleet Card Control Plus Software ist der Fahrer, Unternehmer oder Disponent in der Lage, die Archivierung und Auswertung der Fahrerkarte und dem Massenspeicher selbständig am PC durchzuführen. Die Card Control Plus Software ermöglicht die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zur Archivierung und Auswertung der Fahrerkarte und dem Massenspeicher. Bei jedem Auslesevorgang der Fahrerkarte werden diese Informationen automatisch lokal auf dem PC gesichert. Zu einem späteren Zeitpunkt können die archivierten Dateien eingelesen und erneut analysiert werden. Die Archivierung der Daten der Fahrerkarte erfolgt mit digitaler Signatur gemäß Verordnung (EG) Nr. 1360/2002 und entspricht den Anforderungen zur Archivierung von Daten der Fahrerkarte.UpdatesNo LimitIn der Verstoßauswertung erhalten Sie einen Überblick über die ermittelten Verstöße. Grenzwerte und ermittelte Werte können Sie hier einfach und schnell ablesen. Die Verstoßanalyse ermöglicht die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Verstöße. Die Schichtauswertung ermöglicht die Auswertung der gefahrenen Schichten.Direkt nach dem Auslesen der Fahrerkarte oder dem öffnen einer archivierten Datei erhalten Sie einen Überblick über die verbleibenden Lenk- und Arbeitszeiten. GloboFleet veröffentlicht regelmäßig Softwareupdates für die Card Control Plus Software. Diese Updates dienen der Verbesserung der Funktionalität oder der Erweiterung der unterstützten Sprachen und werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
GloboFleet Starter Set Optimal DK II Card Control Plus - Box-Pack - CD - Win - Multilingual - mit Smart Card reader, 8 GB download key and 3 rolls of tachograph paper
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Utilites - Sonstige
Auslieferungsmedien
CD-ROM
Gebündelt mit
Smart Card reader, 8 GB download key and 3 rolls of tachograph paper
Plattform
Windows
Sprache
Multilingual
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: fahrerkarte auslesegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 13,965*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,24*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,81*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 30,07*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,72*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.