Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Mignon Batterie 4 x AA-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-429653
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015563
EAN/GTIN:
     4013674005529
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Mignon-AA-Batterie wurde für höchste Ansprüche, speziell im Fotobereich entwickelt. Hohe Stromstärken, wie sie von Digitalkameras und Blitzgeräten gefordert wird, stellen den optimalen Einsatzbereich dieser Batterie dar. Die Batterie hat deutlich längere Lebensdauer bei hoher Beanspruchung als normale Batterien.
ANSMANN Mignon - Batterie 4 x AA-Typ - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.1 cm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.5 cm
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
200
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,75*
€ 1,01*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,04*
1 Tag
91
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,07*
22 Tage
336
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,09*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,84*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
110-802589
ab € 0,71*
Ähnlich
Duracell
5000394140851
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,87*
Ähnlich
Energizer
437642
ab € 1,27*
Ähnlich
Panasonic
LR6PPG/4BP
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.