| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6198244 Herst.-Nr.: HOVERTAB EAN/GTIN: 0854340005276 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unser Hovertab ist ein universeller und verschließbarer Ständer für Tablets und Smartphones. Das Tablet/Smartphone wird auf eine 3M Klebeplatte geklebt. Bei Bedarf kann die Klebeplatte mit dem Hilfsmittel zum Entfernen der Platte vom Gerät beseitigt werden, ohne das das Gerät beschädigt wird. (Das Hilfsmittel zum Entfernen ist im Lieferumfang nicht enthalten.) Dies wird dann am Standfuß eingeklickt und kann mit dem Schlüssel abgeschlossen werden. Das Tablet/Smartphone wird in einem 60° Winkel fixiert. Der Bildschirm kann im Hoch- oder Querformat genutzt werden. Der Standfuß kann mit Hilfe von zwei Lochungen im Boden des Standfuß auf einer Oberfläche fest monitiert werden. Unser Ständer eignet sich besonders als Point of Sale in Shops, am Messestand, Restaurants oder Hotels. Compulocks Hovertab Security Tablet Lock Stand - Befestigungskit (Standfuß, selbsthaftende Montageplatte) - für Tablett - Stahl Weitere Informationen: Allgemein | Material | Stahl | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | ![](/p.gif) | Funktionen | Abschließbar | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Tablett | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Standfuß, selbsthaftende Montageplatte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Montageplatte, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Standfuß, Tablet Standfußhalterung, Tablet-Bodenständer, iPad Zubehör, halterungen mobiltelefon tisch, ipad zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |