Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M65 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6316608
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     3969
EAN/GTIN:
     4260059581813
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das M65 verbindet die vielseitigen Anforderungen der Geschäftskommunikation mit den intuitiven Funktionen der Mobilfunkwelt und erfüllt alle Ansprüche an ein zeitgemäßes DECT-Telefon. Durch sein elegantes Aussehen und seine umfangreiche Funktionspalette ist das M65 besonders für Anwender geeignet, die mehr von ihrem Telefonsystem erwarten und eine mobile Funkabdeckung über mehrere Etagen oder in großen Bürogebäuden benötigen. In Verbindung mit der Multizellen-Basisstation M700 ist dies ganz unkompliziert möglich. Das M65 ist mit einem großen beleuchteten 5 cm-Display und beleuchteter Tastatur ausgestattet. Das exzellente HD-Audio garantiert kristallklare Sprachqualität für Ihre Telefonate. Zusätzlich zu sechs zuweisbaren Klingeltönen bietet das Handset auch einen Vibrationsalarm für eingehende Anrufe. Eine integrierte dreifarbige LED informiert augenblicklich über verpasste Anrufe, Sprachnachrichten und den Ladestatus des Akkus. Der Lithium-Ion-Akku des M65 ermöglicht bis zu 10 Tage Standby und bis zu 18 Stunden Sprechzeit ohne Aufladen.
snom M65 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Telefonladeständer
Kennzeichnung
FCC Part 15 B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 301 406, EN 301489
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
8 Stunde(n)
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 250 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1020 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Vibration, CAT-iq 1.0-Zertifizierung
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Batteriewarnanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Entgangene Anrufe
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
14.1 cm
Gewicht
123 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.726
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 67,42*
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 104,26*
Ähnlich
snom technology
4260059581998
ab € 261,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.