| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3453-3955 Herst.-Nr.: 4260059581783 EAN/GTIN: 4260059581783 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Snom IP DECT M325 Schnurlostelefon Set Bis zu 20 Mobilteile pro Basisstation Bestehend aus einer M300 Basisstation und einem M25 Handgerät bildet dieses Set die Voraussetzung für eine leistungs- und ausbaufähige mobile Telefonlösung. Bis zu 20 Handgeräte können an einer einzelnen M300 Basisstation angemeldet werden, sodass genügend Kapazität für kleinere Büros vorhanden ist. Mit einer Reichweite von ca. 300 Metern im Freien sowie ca. 50 Metern in Gebäuden werden größere Bereiche abgedeckt, die mit jeweils bis zu drei M5 Repeatern erweitert werden können. Diese DECT-Telefonlösung lässt sich einfach installieren und konfigurieren. Das System ist kompatibel zu den meisten SIP- basierten IP-Telefonanlagen. Kurze Übersicht - Set mit M300 Basisstation und einem M25 Mobilteil
- Bis zu 20 Mobilteile pro Basisstation
- Bis zu 5 gleichzeitige Gespräche
- 75 Stunden Stand-by-Zeiten, 7 Stunden Gesprächszeit
Allgemeine Informationen M25 Mobilteil - TFT Farb-LCD 1,44”, 128 x 128 Pixel
- 3,5 mm Standardanschluss für schnurgebundene Headsets
- Freisprechfunktion
- DECT-Verschlüsselung
- 2 x AAA Standard-Akkus
- LED für wartende Nachrichten
M300 Basisstation - Wandmontage möglich
- Ethernet: 10/100 BASE-T IEEE 802.3
- Bis zu 20 Mobilteile (M25 oder M65)
- Bis zu 3 Repeater (M5)
Features - 20 SIP-Konten für bis zu 20 Mobilteile
- Anruferlisten (alle, verpasste, empfangene Anrufe, gewählte Nummern)
- Telefonverzeichnis mit 50 Einträgen (M25)
- Globales Telefonverzeichnis (Zugriff auf das lokale Verzeichnis der Basisstation oder auf externes Verzeichnis via LDAP)
- Unterstützung vieler Sprachen
- Out-of-band DTMF/SIP INFO DTMF
- Kompatibel zu den meisten SIP-basierten IP-Telefonanlagen.
- Drahtlose Software-Aktualisierung
Telefonfunktion - Anruferkennung
- Anklopfen
- Automatische Rufannahme
- Anruflisten (alle Gespräche, verpasste, empfangene, gewählte Nummern), 50 Einträge insgesamt
- Halten
- Makeln
- Gesprächs-Weiterleitung
- Rufumleitung
- Konferenzschaltung
- Tastatursperrre
- Anzeige von neuen Sprachnachrichten (MWI)
Audio Codecs: - G711 A-law, law
- G722 (wideband)
- G726
- G729 (A/AB inclusive VAD)
- Auswahl an Klingeltönen (M25)
Setup - Komplett per Webzugang konfigurierbar
Provisioning - DHCP Options 66/67/43
- Plug & Play (PnP)
- Snom redirection service
- Sichere Konfiguration durch gegenseitige Authentifikation mit Mutual TLS (MTLS) durch individuelle Zertifikate, herausgegeben durch Snom CA
Specifications Protokolle - SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP/HTTPS/TFTP
- LDAP (central Directory)
Benutzeroberfläche - 21 Tasten inklusive Navigation (M25)
- Konfigurierbare LED Anzeige für verpasste Anrufe, neue Sprachnachrichten und niedrigen Batteriestand.
- Komfortable und intuitive Menüstruktur
- Rücksetztaste (M300)
- Lokalisierung (Sprache, Uhrzeit, Wählton)
Sicherheit - DECT Verschlüsselung
- Transport Layer Security (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS
- VLAN
- Webzugang mit Passwortschutz
Produkteigenschaften M300 Basisstation - Maße: ca. 178 x 120 x 30 mm
- Eingangsspannung: 5V DC
M25 Mobilteil - Maße: ca. 134 x 42 x 23 mm
- Eingangsspannung der Ladeschale: 5V
- Unterstützung für Hörgeräte (HAC)
- Umgebungsbedingungen:
- Betriebstemperatur: 0° bis +40° C
- Nichtbetrieb: -10° bis +45° C
- Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht-kondensierend)
- Im Lieferumfang enthalten:
- M300 Basisstation
- M300 Netzteil
- M25 Mobilteil mit 2x AAA Akkus
- M25 Ladeschale mit fest verbundenem Netzteil
- Ethernetkabel
- Quick Start Guide
- Farbe: Schwarz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip schnurlos, freisprechanlage, ip phone schnurlos, Telefon, SNOM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |