Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom IP DECT M25 Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom IP DECT M25 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M25 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M25 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M25 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M25 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M25 Schnurlostelefon
Artikel-Nr.:
     C3453-3987
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059581844
EAN/GTIN:
     4260059581844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Snom IP DECT M25 Schnurlostelefon

DECT Mobilteil für den professionellen Business-Einsatz​

Das M25 DECT-Mobilteil ist ein effizientes, qualitativ hochwertiges Gerät, das sich durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Es ist für den Einsatz im professionellen Geschäftsalltag designt und mit einer einfach auszuwechselnden und wieder aufladbaren AAA Standard-Batterie ausgestattet. Dadurch bietet das M25 bis zu 7 Stunden Gesprächszeit und bis zu 75 Stunden Standby. Für zusätzlichen Bedienkomfort sorgt die neue, hochmoderne Benutzeroberfläche, die eine schnelle und intuitive Navigation ermöglicht. Das Mobilteil kann mit beiden Snom DECT-Lösungen durch einfache Konfiguration genutzt werden: Sowohl mit der M700-Multizelle, als auch mit der M300-Basisstation - für mehr Flexibilität und Skalierbarkeit.

Kurze Übersicht

  • IP DECT-Verschlüsselung
  • TFT Farbdisplay
  • Bis zu 75 Stunden Standby und 7 Stunden Gesprächszeit
  • Konfigurierbare LED-Anzeige
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • 3.5 mm Headset-Buchse

Hardware

  • TFT Farb-LCD 1,44”, 128 x 128 Pixels
  • 3,5 mm Standardanschluss für schnurgebundene Headsets
  • Freisprechfunktion
  • Stand-By-Zeiten: Ca. 75 Stunden und Gesprächszeit: Ca. 7 Stunden
  • 2 x AAA Akkus
  • LED für wartende Nachrichten

Funktionen

  • Anruflisten (alle, verpasste, empfangene, Anrufe, gewählte Nummern)
  • Telefonverzeichnis mit 50 Einträgen (M25)
  • Globales Telefonverzeichnis (Zugriff auf das lokale Verzeichnis der Basisstation oder auf externes Verzeichnis via LDAP)
  • Unterstützung vieler Sprachen
  • Kompatibel mit M300 und M700 Basisstation
  • Drahtlose Software-Aktualisierung

Telefonfunktion

  • Anruferkennung
  • Anklopfen
  • Automatische Rufannahme
  • Anruflisten (alle, verpasste, empfangene, Anrufe, gewählte Nummern), 50 Einträge insgesamt
  • Halten
  • Makeln
  • Gesprächs-Weiterleitung
  • Anrufumleitung
  • Konferenzschaltung
  • Tastatursperrre
  • Anzeige von neuen Sprachnachrichten (MWI)
  • Auswahl an Klingeltönen (M25)

Codecs, Audio

  • G722 (wideband)
  • G726
  • Auswahl an Klingeltönen (M25)

Benutzeroberfläche

  • 21 Tasten inklusive Navigation
  • Konfigurierbare LED Anzeige für verpasste Anrufe, neue Sprachnachrichten und niedrigen Batteriestand.
  • Komfortable und intuitive Menüstruktur
  • Lokalisierung (Sprache, Uhrzeit, Wählton)

Sicherheit

  • DECT Verschlüsselung

Hardware Spezifikationen

  • Maße: ca. 134 x 42 x 23 mm
  • Eingangsspannung der Ladeschale: 5V
  • Unterstützung für Hörgeräte (HAC)

Im Lieferumfang enthalten

  • M25 Mobilteil mit 2x AAA Akkus
  • M25 Ladeschale mit fest verbundenem Netzteil
  • Sicherheitshinweise
  • Color: black
  • Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,291
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 103,16*
Ähnlich
snom technology
4260059581813
ab € 108,62*
Ähnlich
snom technology
4260059581998
ab € 270,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.