Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom IP DECT M85 Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom IP DECT M85 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M85 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M85 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M85 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M85 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M85 Schnurlostelefon
Artikel-Nr.:
     C3453-4189
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059581998
EAN/GTIN:
     4260059581998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Snom IP DECT M85 Schnurlostelefon

Robustes IP65-DECT-Telefon

Das schnurlose M85 DECT-Telefon hat im oberen Bereich eine große programmierbare Alarmtaste, ist stoß- und wasserfest sowie staubgeschützt. Es besitzt Bluetooth und kann mittels eines 3,5mm Klinke-Anschlusses auch mit drahtlosen oder schnurgebundenen Headsets verbunden werden. Die Schutzart IP65, die die Telefone vor Wasser und Staub schützt, macht sie ganz besonders nützlich für spezielle Bereiche in der Industrie oder auf der Baustelle.

In Kombination mit den Basisstationen M700 oder M300 bietet das schnurlose M85 außerdem eine Vielzahl an Telefonie-Funktionen wie den Anrufbeantworter, automatische Rufweiterleitung, Anrufregister, Anruferidentifizierung und direkte Suche im Firmen-Telefonbuch.

Kurze Übersicht

  • Robustes DECT-Mobilteil nach Schutzart IP65
  • Stoßfest, wasserdicht, staubgeschützt
  • Perfekt für den Einsatz im Außenbereich
  • Programmierbare Alarmtaste
  • Bluetooth

Mobilteil

  • Gewicht: ca. 175g (mit Akku)
  • Maße: ca. (mm) 152x48x28 (HxBxT)
  • 3,5 mm-Standard-Anschluss für schnurgebundene Headsets
  • Antennendiversität (zwei interne omnidirektionale
  • Antennen für bessere Übertragung und Empfang)
  • Unterstützung für Hörgeräte (HAC)

Akku

  • Typ: Lithium-ion, 1100mAh, 3,7 V, 4,1 W
  • Gesprächszeit in Breitband: Bis zu 12 Stunden
  • Gesprächszeit in Standard: Bis zu 17 Stunden
  • Stand-by-Zeiten: Ca. 200 Stunden (8 Tage)
  • Ladezeit: Bis zu 8 Stunden bei entleertem Akku

Ladegerät

  • Eingang: 5,5VDC, 600mA
  • Anschluss: 5.5 mm-Stecker
  • Ladeanzeige: Blaue LED – leuchtet, wenn sich das Handgerät in der Ladeschale befindet

Netzteil

  • Eingang: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 250mA
  • Ausgang: 5,5V DC, 600mA
  • Anschluss: Patentierte austauschbare Clips. EU und US-Clips enthalten, UK-Clip separat erhältlich

Reichweite

  • Innenräume: Bis zu 50 m
  • Draußen: Bis zu 300 m (nur für die Installation in Innenräumen geeignet)

DECT

  • Frequenzbänder:
    • 1880-1900 MHz (EU)
    • 1910-1930 MHz (Lateinamerika)
    • 1920-1930 MHz (US)
  • Sendeleistung: EU < 250 mW, USA < 140 mW
  • Protokolle: DECT, DECT 6.0, CAT-iq1.0 (Breitband) ACHTUNG: Keine Rückwärtskompatibilität mit GAP! HD-Audio Authentifizierung und Verschlüsselung zwischen Basisstation und Handgerät

Konformität

  • EN 301406 (TBR6)
  • EN 30176 - 2 (TBR10)
  • EN 60950 - 1 (Sicherheit)
  • IEC60950 -1
  • CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
  • EN 301489 (EMC,ESD)
  • RF (EMF, SAR)
  • FCC part 15D, conducted & radiated
  • FCC part 15B
  • RSS213
  • TIA 1083, FCC part 68/CS-03 part V (HAC compliance)

Benutzeroberfläche

  • Display: 5 cm diagonal, 176 x 220 Pixel
  • 262K TFT Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • 8 Zeilen, Höhe 16 Bildpunkte/Zeile, 16 Zeichen/Zeile: 1 Statuszeile, 6 Zeilen für Menüs und Kontext, 1 Zeile für variierbare Funktionstasten
  • Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 24 Tasten: Standard ITU Telefontastatur, 12 Tasten, 4x3, mit Stern- und Raute-Taste
  • Drei kontextsensitive Funktions-Tasten
  • 5 Navigations-Tasten (links, rechts, hoch, runter, OK)
  • Annehmen-Taste, Abbrechen-Taste
  • Freisprechtaste mit roter LED, wenn eingeschaltet
  • Menü-Taste
  • Drei seitliche Tasten (Lautstärke, Stummschaltung des Mikrofons)
  • Komfortable und intuitive Menüstruktur
  • Auswahl an Klingeltönen
  • Mehrfarbige LED-Anzeige für verpasste Anrufe, neue Sprachnachrichten und niedrigen Batteriestand

Techinische Spezifikationen

  • Telefonfunktionen mit M700/M300 Basisstation
  • Zwei parallele Gespräche
  • Telefonverzeichnis mit 100 Einträgen
  • Globales Telefonverzeichnis (Zugriff auf das lokale Verzeichnis der Basisstation bzw. der Multizellinstallation oder auf externes Verzeichnis via LDAP)
  • 8 Schnellwahl-Nummern (Zahlentasten 2 - 9)
  • Anruferidentifizierung
  • Wahlwiederholung (Liste der gewählten Nummern)
  • Anklopfen
  • Automatische Rufannahme
  • Anruferlisten (alle Gespräche, verpasste, empfangene, gewählte Nummern), 50 Einträge insgesamt
  • Halten
  • Makeln
  • Gesprächs-Weiterleitung
  • Anrufumleitung
  • Konferenzschaltung
  • Bitte-nicht-stören-Modus (nicht erreichbar)
  • Unterdrückung der eigenen Rufnummer
  • Meldung verpasster Anrufe
  • Anzeige von neuen Sprachnachrichten (MWI)

Codecs, Audio

  • CA
  • T-iq wideband audio
  • G.722, G.726, G.711

Installation

  • Zuweisung der Nebenstelle und Registrierung des Mobilteils auf der Basisstation
  • Automatische Anmeldung an der Basis
  • Softwareaktualisierungen: Drahtlos über die Basisstation
  • Synchronisierung von Datum und Uhrzeit über die Basisstation
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, snom dect, dect, Telefon, SNOM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,24*
€ 376,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 69,75*
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 104,54*
Ähnlich
snom technology
4260059581813
ab € 113,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.