Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Panzerglasfolie für Smartphones
>
Artikel
MyScreenProtector Diamond Glass
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6364401
Hersteller:
Lamel
Herst.-Nr.:
M-TG-IPHO6
EAN/GTIN:
5901924904168
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
MyScreenProtector Diamond Glass - Bildschirmschutz für Handy - Glas
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas
Schutz
Kratzfest, Schlagschutz
Bestimmt für
Handy
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Displayschutzglas für Smartphones
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
displayfolie panzerglas
,
displayfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,93*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
ab € 69,62*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
ab € 46,11*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
ab € 39,90*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,89*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage kabellos WLAN Fernsteuerung und Überwachung Kompatibel Google Assistant Alexa iFTTT
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen