Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M325 Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6375797
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     3955
EAN/GTIN:
     4260314890063
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Bestehend aus einer M300 Basisstation und einem M25 Mobilteil bildet dieses DECT-Paket das Fundament für eine leistungs- und ausbaufähige mobile Telefonlösung. Bis zu 20 Mobilteile können an einer einzelnen M300 Basisstation angemeldet werden, sodass ausreichend Kapazität für kleinere Büros vorhanden ist. Mit einer Reichweite von ca. 300 Metern im Freien sowie ca. 50 Metern in Gebäuden deckt die Basisstation ein großes Gebiet ab, das mit bis zu drei M5 Repeatern - auch zur Vermeidung von toten Winkeln - erweitert werden kann. Diese DECT-Telefonlösung lässt sich einfach installieren und konfigurieren, und ihre Benutzeroberfläche ist Nutzern von snom-Tischtelefonen bereits bekannt und vertraut. Das System ist kompatibel zu den meisten SIP- basierten IP-Telefonanlagen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass keine zusätzlichen Lizenzen für Codecs, Features, Audiokanäle usw. benötigt werden.
snom M325 - Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - SIP - mehrere Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Telefonladeständer, 2 Netzadapter
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Part 15 B, EN 301 406, EN 301489
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 75 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 420 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
3.7 cm (1.44")
Bildschirmauflösung
128 x 128 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
6
Max. unterstützte Hörer
20
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
17.8 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.2 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
13.4 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 67,42*
Ähnlich
snom technology
4260059581813
ab € 113,37*
Ähnlich
snom technology
4260059581998
ab € 261,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.