Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom IP DECT M65 Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom IP DECT M65 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M65 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M65 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M65 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M65 Schnurlostelefon
Snom IP DECT M65 Schnurlostelefon
Artikel-Nr.:
     C3453-3969
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059581813
EAN/GTIN:
     4260059581813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Snom IP DECT M65 Schnurlostelefon

Professionelles DECT Mobilteil mit umfangreichem Funktionsumfang​

Durch sein elegantes Aussehen und seine umfangreiche Funktionspalette ist das M65 besonders für Anwender geeignet, die mehr von ihrem Telefonsystem erwarten. In Verbindung mit der Multizellen-Basisstation M700 können Anwender selbst in weitläufigen Gebäuden und über mehrere Stockwerke hinweg ohne Qualitäts- oder Gesprächsverlust mobil telefonieren. Das M65 ist mit einem großen beleuchteten 2-Zoll-Farbdisplay und beleuchteter Tastatur ausgestattet. Das exzellente HD-Audio garantiert kristallklare Sprachqualität für Ihre Telefonate.

Eine integrierte dreifarbige LED informiert augenblicklich über verpasste Anrufe, Sprachnachrichten und den Ladestatus des Akkus. In Kombination mit der Basisstation M700 bietet das M65 außerdem eine Vielzahl komfortabler Telefonie-Funktionen wie Makeln, Konferenz, Anruferlisten oder direkten Zugriff auf ein Firmen-Telefonbuch.

Kurze Übersicht

  • Breitband-Freisprechen
  • CAT-iq-1.0-konform
  • DECT-Verschlüsselung
  • Standby-Zeiten bis zu 250 Stunden
  • Privates und gemeinsames Telefonbuch
  • Headsetanschluss
  • Drahtlose Software-Aktualisierung
  • TFT-Farbdisplay

Generelle Informationen

  • Telefonfunktionen mit M700 Basisstation
  • Zwei parallele Gespräche
  • Telefonverzeichnis mit 100 Einträgen
  • Globales Telefonverzeichnis (Zugriff auf das lokale
  • Verzeichnis der Basisstation bzw. der Multizellinstallation oder auf externes Verzeichnis via LDAP)
  • 8 Schnellwahl-Nummern (Zahlentasten 2 - 9)
  • Anruferidentifizierung
  • Wahlwiederholung (Liste der gewählten Nummern)
  • Anklopfen
  • Automatische Rufannahme
  • Anruferlisten (alle Gespräche, verpasste, empfangene, gewählte Nummern), 50 Einträge insgesamt
  • Halten
  • Makeln
  • Gesprächs-Weiterleitung
  • Anrufumleitung
  • Konferenzschaltung
  • Bitte-nicht-stören-Modus (nicht erreichbar)
  • Unterdrückung der eigenen Rufnummer
  • Meldung verpasster Anrufe
  • Anzeige von neuen Sprachnachrichten (MWI)

Mobilteil

  • Gewicht: ca. 123g (mit Akku)
  • Maße: ca. (mm) 141x48x24 (HxBxT)
  • 3,5 mm Standard Anschluss für schnurgebundene Headsets
  • Antennendiversität (zwei interne omni-direktionale
  • Antennen für bessere Übertragung und Empfang)
  • Unterstützung für Hörgeräte (HAC)

Akku

  • Typ: Lithium-ion, 1100mAh, 3.7V, 4.1 W
  • Gesprächszeit in Breitband: Bis zu 16 Stunden
  • Gesprächszeit in Standard: Bis zu 18 Stunden
  • Stand-by-Zeiten: Ca. 200-250 Stunden (10 Tage)
  • Ladezeit: Bis zu 8 Stunden bei entleertem Akku

Ladegerät

  • Eingang: 5,5V DC, 600mA
  • Anschluss: 5.5 mm Hohlstecker
  • Ladeanzeige: Blaue LED – leuchtet, wenn sich das Handgerät in der Ladeschale befindet

Reichweite

  • Innenräume: Bis zu 50 m
  • Draußen: Bis zu 300 m (nur für die Installation in Innenräumen geeignet)

DECT

  • Frequenzbänder:
    • 1880-1900 MHz (EU)
    • 1910-1930 MHz (Lateinamerika)
    • 1920-1930 MHz (US)
  • Sendeleistung: EU < 250 mW, USA < 140 mW
  • Protokolle: DECT, DECT 6.0, CAT-iq1.0 (Breitband)
  • HD-Audio
  • Authentifizierung und Verschlüsselung zwischen Basisstation und Handgerät

Konformität

  • EN 301406 (TBR6)
  • EN 30176 - 2 (TBR10)
  • EN 60950 - 1 (Safety)
  • IEC60950 -1
  • CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
  • EN 301489 (EMC,ESD)
  • RF (EMF, SAR)
  • FCC part 15D, conducted & radiated
  • FCC part 15B
  • RSS213
  • TIA 1083
  • FCC part 68/CS-03 part V (HAC compliance)

Benutzeroberfläche

  • Display: 5 cm diagonal
  • 176 x 220 Pixel
  • 262K TFT Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • 8 Zeilen, Höhe 16 Bildpunkte/Zeile, 16 Zeichen/Zeile: 1 Statuszeile, 6 Zeilen für Menüs und Kontext, 1 Zeile für variierbare Funktionstasten
  • Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 24 Tasten:
  • Standard ITU Telefontastatur, 12 Tasten, 4x3, mit Stern- und Raute-Taste
  • Drei kontextsensitive Funktions-Tasten
  • 5 Navigations-Tasten (links, rechts, hoch, runter, OK)
  • Annehmen-Taste, Abbrechen-Taste
  • Freisprechtaste mit roter LED, wenn eingeschaltet
  • Menü-Taste
  • Drei seitliche Tasten (Lautstärke, Stummschaltung des Mikrofons)
  • Komfortable und intuitive Menüstruktur
  • Auswahl an Klingeltönen
  • Dreifarbige LED Anzeige für verpasste Anrufe, neue Sprachnachrichten und niedrigen Batteriestand.

Codecs, Audio

  • CAT-iq wideband audio
  • G.722, G.726, G.711

Installation

  • Zuweisung der Nebenstelle und Registrierung des Mobilteils auf der Basisstation
  • Automatische Anmeldung an der Basis
  • Softwareaktualisierungen: Drahtlos über die Basisstation
  • Synchronisierung von Datum und Uhrzeit über die Basisstation

Kompatible Basisstationen

  • M700 DEC
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 69,75*
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 104,54*
Ähnlich
snom technology
4260059581998
ab € 282,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.