Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKv 4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6382400
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GKv 4310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank
Liebherr GKv 4310 - Kühlschrank - Breite: 60 cm - Tiefe: 58 cm - Höhe: 190 cm - 434 Liter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kühlschrank
Türanschlag wechselbar
Ja
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
259 kWh
Klimaklasse
SN-T
Gesamtnutzinhalt netto
434 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
434 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Temperaturwarnfunktionen
Ja - akustisch, optisch
Türmerkmale
Abschließbare Kühlschranktür, selbstschließende Tür
Türangel
Rechts
Temperaturbereich
1°C bis 15°C
Kühlungstyp
Dynamische Kühlung
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Kühlschrank mit Kaltlagerzone mit 0-Sterne-Fach
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Stahlgehäuse, ergonomischer Griff, Handgriff
Kennzeichnung
Directive 1060/2010/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
190 cm
Gewicht
73 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
1.5 A
Energieverbrauch pro Tag
0.708 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
79 kg
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
6
Kühlschrankböden/Einschubdetails
5 x Regal - einstellbarer Draht mit Kunststoffbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,45*
€ 1.094,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,18*
€ 1.090,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,60*
€ 1.049,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,47*
€ 1.009,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,83*
€ 939,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.