Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

snom M85 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6499230
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4189
EAN/GTIN:
     4260059581998
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das schnurlose Telefon DECT M85 ist leicht zu konfigurieren, sowohl in der Version mit der Multizellen-Basisstation M700 als auch in Kombination mit der Basisstation M300. Es wurde eigens für den professionellen Einsatz in Innen- und Außenbereichen in Gefahrzonen oder in der Industrie entwickelt.
snom M85 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
8 Stunde(n)
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1020 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5 cm (2")
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Batteriewarnanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Entgangene Anrufe
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
175 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.726
VoIP-Protokolle
SIP
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, snom dect, dect
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 67,42*
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 104,26*
Ähnlich
snom technology
4260059581813
ab € 113,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.