Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gosh! Parallel 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6574412
Hersteller:
     Gosh
Herst.-Nr.:
     E192
EAN/GTIN:
     8885007754710
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Gosh! Parallel 2 - Batteriefach für Mobiltelefon - Polycarbonat, Polymer - Schwarz/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.96 cm
Tiefe
1.54 cm
Höhe
14.06 cm
Gewicht
95 g
Farbe
Schwarz/Schwarz
Material
Polycarbonat, Polymer
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
2900 mAh
Tragetasche
Typ
Batteriefach
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,80*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,30*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,96*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,81*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,95*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.