Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDEVICE InnoFlask 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6821526
Hersteller:
     InnoDEVICE
Herst.-Nr.:
     FL300060
EAN/GTIN:
     8809434645120
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
tragbare lautsprecher
InnoDEVICE InnoFlask 2.0 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - 6 Watt - rosé
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rosé
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
Aluminium
Mikrofon
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lautsprecherständer/Koffer, Mikro-USB-Ladekabel
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Kapazität (Ah)
750 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Gesamte harmonische Verzerrung
10%
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, nächster Titel, vorheriger Titel
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 4.1 EDR
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Frequenzgang
90 - 15000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
90 dB
Dauerstrom
6 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - 3 Watt - 10% THD - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
13.8 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
2.44 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,74*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,31*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,71*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,72*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,72*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.