Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI HGD 1/2 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7064502
Herst.-Nr.:
     3 03 02 0002
EAN/GTIN:
     4012294207252
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
ROWI HGD 1/2 D - Gasdruckregler - für Gaskocher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gasdruckregler
Für
Gaskocher
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
0.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
10 cm
Tiefe (Versand)
10.5 cm
Höhe (Versand)
8 cm
Gewicht (Versand)
0.42 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.