Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Artikel
Rain Design mStand Tablet Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7124348
Hersteller:
Rain Design
Herst.-Nr.:
10055
EAN/GTIN:
0891607000780
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Rain Design mStand tablet plus - Ständer für Tablet - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.6 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
386 g
Farbe
Space-grau
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium
Bestimmt für
Tablet
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
halterungen mobiltelefon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design mStand tablet plus Multimedia-Ständer Tablet/UMPC Silber
Rain Design
10053
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen