Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schranklüfter
>
Artikel
Rittal TopTherm Abluftventilator
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7131235
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3239.110
EAN/GTIN:
4028177651838
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rittal TopTherm - Abluftventilator - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Abluftventilator
Luftmenge
120 m3/h
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filtermatte
Kennzeichnung
NEMA Type 12, IEC 60529 IP54, NEMA Type 4X, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, IEC 60529 IP56, IEC 60529 IP55
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.4 cm
Höhe
20.4 cm
Gewicht
1.04 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
19 W
Spannung
115 V / 50/60 Hz
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
49 dB
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
17.7 cm
Mindesttiefe
9 cm
Mindesthöhe
17.7 cm
... >
DCI
>
Kleingeräte
>
Heiz- & Kühlgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Rack Zubehör
,
Schrank-Lüfter
,
Schranklüfter
,
axiallüfter 115 vac
,
rack zubehör
,
rittal rack zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Austrittsfilter für SK 3239.xxx RAL 7035
Rittal
3239200
ab € 19,14*
Zubehör
Blindabdeckung für Montageausbruch SK 3239.xxx
Rittal
3239020
ab € 7,01*
Zubehör
Digitale Temperaturanzeige und -regelung für 100-230 V, 50/60 Hz und 24-60 V DC
Rittal
3114200
ab € 71,39*
Zubehör
Drehzahlregelung 100-230, 50/60 Hz inkl. Temperaturüberwachung
Rittal
3120200
ab € 116,56*
Zubehör
Ersatzfiltermatte 50St. für SK 3239, Ausfilterung ab 10 My, Filterklasse G3
Rittal
3171105
ab € 105,93*
Zubehör
Ersatzfiltermatte 5St. für SK 3239, Ausfilterung ab 10 My, Filterklasse G3
Rittal
3171100
ab € 6,28*
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
ab € 66,22*
Zubehör
Strahlwasserhaube für SK 3239.xxx Edelstahl
Rittal
3239080
ab € 80,22*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen