Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Marmitek IR 100 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7136663
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08213
EAN/GTIN:
     8718164532139
Die IR 100 USB ist eine äußerst kompakte Infrarotverlängerung, die sich aus nur einem Sender und einem Empfänger zusammensetzt. Die IR 100 USB eignet sich optimal, um Ihren Apple TV unsichtbar hinter Ihrem Fernseher unterzubringen, während dieser ganz normal weiterbedient werden kann.
Marmitek IR 100 USB - Infraroterweiterung für Fernbedienung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Infraroterweiterung
Max. Betriebsabstand
8 m
Bestimmt für
Fernbedienung
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
USB-Spannungsversorgung
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08264
ab € 35,47*
Zubehör
Marmitek
08263
ab € 29,54*
Zubehör
Marmitek
08266
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.