Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect HA13 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect HA13 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect HA13 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect HA13 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect HA13 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect HA13 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29718819
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08263
EAN/GTIN:
     8718164532634
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Dieser HDMI auf SCART-Adapter wandelt ein HDMI-Signal in ein SCART-Signal (RCA) um. Verwenden Sie diesen HDMI-Adapter, um Ihren Decoder mit HDMI-Anschluss an Ihr Fernsehgerät mit nur einem SCART-Anschluss (RCA) anzuschließen. Auf diese Weise verbinden Sie problemlos Geräte, die nicht die gleichen Anschlüsse haben. Energieeffizient und benötigt keine externe Spannungsversorgung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
40 g
Energie
USB
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
RCA, Mini-USB
Anschlussadapter enthalten
3 x RCA weiblich - SCART männlich
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
576i,480i,576p,1080i,480p,1080p,720p
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
3 x RCA
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08232
ab € 70,05*
Zubehör
Marmitek
08248
ab € 33,22*
Zubehör
Marmitek
08264
ab € 36,14*
Zubehör
Marmitek
08266
ab € 24,57*
Zubehör
Marmitek
08267
ab € 37,83*
Zubehör
Marmitek
08213
ab € 23,74*
Zubehör
Marmitek
08175
ab € 102,49*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 58,24*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 91,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.